日本語89キーボード

日本語89キーボード - サンワサプライ

狭い場所でも効率よく入力できる幅288mm奥行き144mmのコンパクトサイズです。
確実な押し心地はそのままの軽快なキータッチでご使用いただける、うす型メンブレンを採用しています。
「106」日本語キーボードと互換です。
キー数89でも、「Fn」キーとの併用で「106日本語キーボード」と互換です。
左右Windowsキーとアプリケーションキーもついています。
コンパクトでも快適入力です。文字キーのキートップにはフルサイズのキーボードと同じ左右19mmピッチのキートップを採用しています。(「\」・「]」・「\」キーを除く)

適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)約500ケーブル長(m)約1.3対応OSWindows 8.1・8・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×144×29消費電流(mA)100動作力55±10gキー数89キーキーストローク(mm)3.0±0.3キーピッチ(mm)19内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071676SKB-89DJ
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする