狭い場所でも効率よく入力できる幅288mm奥行き144mmのコンパクトサイズです。
確実な押し心地はそのままの軽快なキータッチでご使用いただける、うす型メンブレンを採用しています。
「106」日本語キーボードと互換です。
キー数89でも、「Fn」キーとの併用で「106日本語キーボード」と互換です。
左右Windowsキーとアプリケーションキーもついています。
コンパクトでも快適入力です。文字キーのキートップにはフルサイズのキーボードと同じ左右19mmピッチのキートップを採用しています。(「\」・「]」・「\」キーを除く)