MAX(マックス)[事務用品・工具]
ビーポップ カッティングマシン
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源
AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)
0.025/step
インターフェース
USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カット速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76150663
CM-300_2
電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書、インストールマニュアル、消耗品カタログ
5.3
24(動作時)、7(待機時)
465×215×225
500mm/sec(軸方向)、700mm/sec(45℃方向)
¥
288,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76150654
CM-200_2
ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、・取扱説明書、インストールマニュアル、消耗品カタログ
3.9
14(動作時)、2.5(待機時)
385×203×215
120mm/sec(軸方向)、170mm/sec(45℃方向)
¥
98,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください