ラッカーサンディングシーラー

ラッカーサンディングシーラー - 和信ペイントラッカーサンディングシーラー - 和信ペイント
(8件のレビュー)

乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。

用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945231-1本(300mL)64-8290-020.3L1.71
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75945247-1缶(1.6L)64-8290-031.6L106
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945231
2023-05-24
用途: シナ合板の下塗り
製造業

かなり粘度が高く塗りのばすのに手間取っている間に乾きそうになり途中から2割ラッカーでうすめたら作業性は上がりました。乾きも早くわりとすぐ研げるので良かったです。
2液ではないので耐久性はどうかなと思いますが合板などのシミ防止程度であれば充分。小さい単位で買えるのもありがたかったです。

対象商品 : 75945247
2023-02-21
用途: 木材塗装

完全密封できて間の中で固まらず長く使えると良いです。

対象商品 : 75945231
2020-06-02
用途: ギターのボディ塗装
建設業・工事業

ギターのボディ塗装の下塗りに使用しました。乾きも早く作業性はいいと思いました。

対象商品 : 75945231
2020-08-26
用途: 竹製品の目止め

使い方が悪いのか目止めの効果はあまりないように思います。

対象商品 : 75945231
2018-10-31
用途: 木枠等の塗装の下地用。
建設業・工事業

とにかく乾きが早くもたもたしているとすぐ乾く為、ムラになったりしやすいです。
シンナーを10%入れて塗ってみましたがそれでも早く乾くため、塗りにくく、20%入れたところでやっと少し落ち着いたというところです。
塗った後のペーパーがけばとてもしやすく時間短縮出来ます。
上塗りとの密着は最高で、上塗りがとても塗りやすいです。

対象商品 : 75945231
2018-01-04
用途: 趣味の木工手作りアクセサリー
田原電気

今迄サンディングシーラーを使わずに直接クリアーラッカーで仕上げていましたが、このサンディングシーラーを塗ると凄くラッカーの乗りが良く仕上がりもピカピカに艶が出ます。

対象商品 : 75945231
2017-01-17
用途: 木工の塗装に。
工房BANBA

すぐに届き早く乾燥するので仕上げが速くでき助かりました。また塗装面がすべすべしてとてもいいです。

対象商品 : 75945231
2015-05-15
用途: スピーカーのエンクロージャーの塗装用下塗り
城東工業製造業

塗装の下塗り用として使用。 3回の下塗りを重ねると少し光沢が出てきてだんだんと塗上りが実感してくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする