曜日別特売

マルチプルラック コンテナ収納タイプ

マルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプ - サカエ

新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。
固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。

色(本体)ホワイトタイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76161872MR-30BS37(棚板1段当り)30480×570×1000
74,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161881MR-30BL56(棚板1段当り)30480×570×1950
111,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161897MR-1940BL94(棚板1段当り)501250×570×1950
220,100
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161906MR-1940B2L96(棚板1段当り)301250×570×1950
235,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161915MR-1950BL82(棚板1段当り)501250×570×1950
191,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161924MR-1950B2L84(棚板1段当り)301250×570×1950
203,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする