ボックスワゴン

ボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエボックスワゴン - サカエ

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。

均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリー支柱Φ25.4mmスチールナット内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76198866PIR-04I1300500900100ゴム
96,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198884PIR-04DI1300500900100ゴム
108,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198893PIR-04TI1300500900100ゴム
98,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198911PIR-04DTI1300500900100ゴム
111,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198927PJR-04I13005001200100ゴム
100,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198945PJR-04DI13005001200100ゴム
118,700
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198954PJR-04TI13005001200100ゴム
103,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198972PJR-04DTI13005001200100ゴム
120,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198875PIR-04CI---100ゴム
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198902PIR-04CTI---100ゴム
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198936PJR-04CI---100ゴム
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76198963PJR-04CTI---100ゴム
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする