サカエ
キャビネットワゴン
付属品
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)
質量(kg)
18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×470×400mm
色(本体)
グリーン
棚板寸法(mm)
685×440×20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201307
NKW-0A
120
なし
65
ゴム
¥
68,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000