曜日別特売

スーパージャンボ保管庫

スーパージャンボ保管庫 - サカエ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×1800内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1125×620内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203267SSK-120H棚板5枚付123
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203276SSK-120A棚板5枚付、キャビネット1段(引出し2個)付143
284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203285SSK-120A2棚板5枚付、キャビネット2段(引出し4個)163
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203294SSK-120A3棚板4枚付、キャビネット3段(引出し6個)175
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする