SSK-120A3 スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203294

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76203294 品番SSK-120A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥351,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板4枚付、キャビネット3段(引出し6個) 質量(kg)175 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×1800 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1125×620

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする