サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
スーパージャンボ保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76203276
品番
SSK-120A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥284,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板5枚付、キャビネット1段(引出し2個)付
質量(kg)
143
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×650×1800
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)1125×620
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000