サカエ
コンテナラック コンテナ付
付属品
コンテナ9BTM×30個付
質量(kg)
77
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205297
SCR-180C
900×380×1800
42
35
¥
182,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500