曜日別特売

パーツボックス SAタイプ ブルー

パーツボックス SAタイプ ブルー - サカエパーツボックス SAタイプ ブルー - サカエ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×223×125外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)250内容量1個
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206821SA-5B420×250×130ブルー、レッド、イエロー、グリーン
3,460
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする