KITZ(キッツ)
青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406+NBR
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75949833
RFD-15A
15
1/2
10K
¥
7,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75949842
RFD-20A
20
3/4
10K
¥
9,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材