曜日別特売

125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) - KITZ(キッツ)125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) - KITZ(キッツ)125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75951172RN-10A103/8125型
5,690
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951181RN-15A151/2125型
7,010
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
75951197RN-20A203/4125型
8,880
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951206RN-25A251125型
13,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951215RN-32A321-1/4125型
19,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951224RN-40A401-1/2125型
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951233RN-50A502125型
41,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75951242RN-65A652-1/2125型
70,400
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする