ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ - KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ - KITZ(キッツ)

レバー操作式。

材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全34種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル形状
34種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
ハンドル形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595385710DJUE-40A401-1/210Kレバー式【ボトムステム】SUS403
34,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595386610DJUE-50A50210Kレバー式【ボトムステム】SUS403
34,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595387510DJUE-65A652-1/210Kレバー式【ボトムステム】SUS403
37,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595388410DJUE-80A80310Kレバー式【ボトムステム】SUS403
41,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595389310DJUE-100A100410Kレバー式【ボトムステム】SUS403
52,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595390210DJUE-125A125510Kレバー式【ボトムステム】SUS403
69,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595391110DJUE-150A150610Kレバー式【ボトムステム】SUS403
81,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954051G-10DJUE-40A401-1/210K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
57,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954067G-10DJUE-50A50210K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
57,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75954076G-10DJUE-65A652-1/210K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
60,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
75954085G-10DJUE-80A80310K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
65,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
75954094G-10DJUE-100A100410K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
72,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
75954103G-10DJUE-125A125510K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
91,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
75954112G-10DJUE-150A150610K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
104,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
75954121G-10DJUE-200A200810K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
159,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
75954137G-10DJUE-250A2501010K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
236,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
75954146G-10DJUE-300A3001210K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
299,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
52629274G-10DJUE-350A3501410K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
571,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52629283G-10DJUE-400A4001610K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
692,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52629299G-10DJUE-450A4501810K横形ギア【ボトムステム】SUS420J2
872,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7595379610DJU50210Kレバー式【ボトムステム】SUS403
22,300
取扱い終了
代替品有
7595380510DJU652 1/210Kレバー式【ボトムステム】SUS403
24,200
取扱い終了
代替品有
7595381410DJU80310Kレバー式【ボトムステム】SUS403
26,900
取扱い終了
代替品有
7595382310DJU100410Kレバー式【ボトムステム】SUS403
33,900
取扱い終了
代替品有
7595383210DJU125510Kレバー式【ボトムステム】SUS403
45,800
取扱い終了
代替品有
7595384110DJU150610Kレバー式【ボトムステム】SUS403
53,200
取扱い終了
代替品有
75953963G-10DJU50210Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
38,900
取扱い終了
代替品有
75953972G-10DJU652 1/210Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
40,600
取扱い終了
代替品有
75953981G-10DJU80310Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
44,000
取扱い終了
代替品有
75953997G-10DJU100410Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
48,600
取扱い終了
代替品有
75954006G-10DJU125510Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
61,500
取扱い終了
代替品有
75954015G-10DJU150610Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
69,000
取扱い終了
代替品有
75954024G-10DJU200810Kギヤー式【ボトムステム】SUS403
101,000
取扱い終了
代替品有
75954033G-10DJU2501010Kギヤー式【ボトムステム】SUS420J2
150,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595379610DJU3769280310DJU-50A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769280310K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
7595380510DJU3769281210DJU-65A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769281210K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
7595381410DJU3769282110DJU-80A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769282110K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
7595382310DJU3769283710DJU-100A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769283710K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
7595383210DJU3769284610DJU-125A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769284610K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
7595384110DJU3769285510DJU-150A10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769285510K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
75953963G-10DJU37692873G-10DJU-50AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769287310K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
75953972G-10DJU37692882G-10DJU-65AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769288210K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
75953981G-10DJU37692891G-10DJU-80AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769289110K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
75953997G-10DJU37692907G-10DJU-100AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769290710K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
75954006G-10DJU37692916G-10DJU-125AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769291610K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
75954015G-10DJU37692925G-10DJU-150AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769292510K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
75954024G-10DJU37692934G-10DJU-200AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769293410K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
75954033G-10DJU37692943G-10DJU-250AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769294310K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする