ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形

ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形 - KITZ(キッツ)
材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595415520DJUE-50A502レバー式
104,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595416420DJUE-65A652-1/2レバー式
110,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595417320DJUE-80A803レバー式
123,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595418220DJUE-100A1004レバー式
132,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595419120DJUE-125A1255レバー式
141,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595420720DJUE-150A1506レバー式
170,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954216G-20DJUE-50A502ギヤー式
121,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954225G-20DJUE-65A652-1/2ギヤー式
128,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954234G-20DJUE-80A803ギヤー式
136,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954243G-20DJUE-100A1004ギヤー式
137,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954252G-20DJUE-125A1255ギヤー式
164,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954261G-20DJUE-150A1506ギヤー式
184,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954277G-20DJUE-200A2008ギヤー式
305,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする