曜日別特売

ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)

ステンレス鋼ゲートバルブ(10K) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954602UE-65A652-1/2
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954611UE-80A803
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954627UE-100A1004
オープン
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする