ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954715UDB-15A151/210K
40,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954724UDB-20A203/410K
50,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75954733UDB-25A25110K
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954742UDB-32A321 1/410K
88,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954751UDB-40A401 1/210K
102,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954767UDB-50A50210K
128,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954776UDB-65A652 1/210K
214,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
75954785UDB-80A80310K
258,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする