ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)

ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) - KITZ(キッツ)
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595542420UMAT-15A151/2
126,000
86,980
95,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
7595543320UMAT-20A203/4
136,000
96,980
106,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
7595544220UMAT-25A251
165,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
7595545120UMAT-40A401-1/2
208,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
7595546720UMAT-50A502
235,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595547620UMAT-65A652-1/2
312,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595548520UMAT-80A803
411,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595549420UMAT-100A1004
554,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする