重松製作所
マイクロガード シューズカバー
(1件のレビュー)
色
白
仕様
シューズカバー
種別
シューズカバー
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
サイズ
フリー(ロングタイプ)
区分
使い捨て
タイプ
ロング
規格
JIS 8115 適合品
アズワン品番
1-8245-20
内容量
1袋(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33171826
SC2000L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください