サンポール
サンバリカー車止め リフター上下式
(1件のレビュー)
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状
カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)
700
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86953124
LA-5K
48.6
1.5
約2.6
65-1799-34
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953133
LA-8K
76.3
2
約5.6
65-1799-33
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953142
LA-8KC
76.3
2
約6.6
65-1799-07
¥
54,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953151
LA-8KC-E
76.3
2
約5.6
65-1799-47
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。