曜日別特売

サンポール 車止め スチールアーチ

サンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポールサンポール  車止め スチールアーチ - サンポール
(5件のレビュー)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。

厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
地上高さ(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86953237FAA-7U7-650(W)ホワイト700650固定式約8.6
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953246FAA-7U7-650(Y)イエロー700650固定式約8.6
16,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953255FAA-7SK7-650(W)ホワイト700650差込式カギ付(南京錠25mm)約10.4
32,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953264FAA-7SK7-650(Y)イエロー700650差込式カギ付(南京錠25mm)約10.4
32,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953273FAA-7U10-650(W)ホワイト1000650固定式約9.7
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953282FAA-7U10-650(Y)イエロー1000650固定式約9.7
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953291FAA-7SK10-650(W)ホワイト1000650差込式カギ付(南京錠25mm)約11.5
34,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953307FAA-7SK10-650(Y)イエロー1000650差込式カギ付(南京錠25mm)約11.5
34,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953316FAA-7U15-650(W)ホワイト1500650固定式約11.6
23,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953325FAA-7U15-650(Y)イエロー1500650固定式約11.6
23,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953334FAA-7SK15-650(W)ホワイト1500650差込式カギ付(南京錠25mm)約13.5
40,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953343FAA-7SK15-650(Y)イエロー1500650差込式カギ付(南京錠25mm)約13.5
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953352FAA-7U20-650(W)ホワイト2000650固定式約13.6
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953361FAA-7U20-650(Y)イエロー2000650固定式約13.6
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953377FAA-7SK20-650(W)ホワイト2000650差込式カギ付(南京錠25mm)約15.4
46,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953386FAA-7SK20-650(Y)イエロー2000650差込式カギ付(南京錠25mm)約15.4
46,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86953395FAH-7U10-800(W)ホワイト1000800固定式約12.4
29,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953404FAH-7U10-800(Y)イエロー1000800固定式約12.4
29,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953413FAH-7SK10-800(W)ホワイト1000800差込式カギ付(南京錠25mm)約14.2
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953422FAH-7SK10-800(Y)イエロー1000800差込式カギ付(南京錠25mm)約14.2
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953431FAH-7U15-800(W)ホワイト1500800固定式約15.2
35,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953447FAH-7U15-800(Y)イエロー1500800固定式約15.2
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86953456FAH-7SK15-800(W)ホワイト1500800差込式カギ付(南京錠25mm)約17.0
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953465FAH-7SK15-800(Y)イエロー1500800差込式カギ付(南京錠25mm)約17.0
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953474FAH-7U20-800(W)ホワイト2000800固定式約18.0
40,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86953483FAH-7U20-800(Y)イエロー2000800固定式約18.0
40,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86953492FAH-7SK20-800(W)ホワイト2000800差込式カギ付(南京錠25mm)約19.8
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953501FAH-7SK20-800(Y)イエロー2000800差込式カギ付(南京錠25mm)約19.8
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86953246
2024-01-04
用途: 車止め
建設業・工事業

専門外だったので簡単な説明書があれば良かったなぁ
物自体は非常に良かったです

対象商品 : 86953282
2017-01-20
用途: 事務所前に車止めが有るが、それを乗り越えて事故が発生したのでその後ろに設置しました。
株式会社エブリー医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りで来客にも従業者にも安心感をもたらします。

対象商品 : 86953282
2016-07-30
用途: バイクの盗難防止の為のチェーン繋ぎ先
ムラカミファーム農・林・水産業

納期指定できないルールですが、希望納期に間に合わせて頂きました。すごく堅牢な作りでとても良いと思います。

対象商品 : 86953237
2017-02-08
用途: 駐車場の車止め
平良建装建設業・工事業

がんじょうで、とても使いやすいです。またお願いしたいです

対象商品 : 86953316
2014-07-26
用途: 駐輪場の策として使用いたしました。
有限会社稲田建設

以前取引先の金物屋で注文したことがあるので、知っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする