サンポール
サンポール 車止め スチールアーチ コーナー用
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
形状
固定式
色
イエロー
幅(mm)
600×600
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
約10.7
ポール径(Φmm)
60.5
アズワン品番
65-1814-22
地上高さ(mm)
650
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
地上高さ(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86953517
FAA-7UR6-650(Y)
600×600
650
60.5
¥
31,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません