曜日別特売

スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)

スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) - 因幡電工

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。

用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)内容量1個
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75996557SRS-25786-8880本体:1.2、フタ:1.0827432
320
249
274(税込)
当日出荷
75996566SRS-30786-8898本体:1.2、フタ:1.0807538
320
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
75996575SRS-35786-8901本体:1.2、フタ:1.0838144
320
249
274(税込)
当日出荷
75996584SRS-40786-8910本体:1.2、フタ:1.0858548
340
279
307(税込)
当日出荷
75996593SRS-45786-8928本体:1.2、フタ:1.0878952
350
269
296(税込)
当日出荷
22912837SRS-60786-8944本体/1.6、フタ/1.0989468
370
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
75996602SRS-50786-8936本体:1.6、フタ:1.0919760
260
取扱い終了
75996611SRS-65786-8952本体:1.6、フタ:1.012511880
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする