因幡電工
パイプフック
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途
※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~60
寸法D(mm)
34
色調
グレー
適合ボルト径
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
74.5(7.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75996672
PL-35V
124
100
103
9.52(8mm)×15.88(10mm)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
75996663
PL-24V
115
94
100
6.35(8mm)×9.52(8mm)
6.35(8mm)×12.70(10mm)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください