曜日別特売

パイプロック(パイプサポート+固定バンド)

パイプロック(パイプサポート+固定バンド) - 因幡電工パイプロック(パイプサポート+固定バンド) - 因幡電工パイプロック(パイプサポート+固定バンド) - 因幡電工
(1件のレビュー)
材質
パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP
固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75996715TK-3K9.529.603535.063.431.41.0
1,350
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
56416203TK-4KN12.7012.813535.064.832.81.6
1,590
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
75996733TK-5KN15.8816.003535.066.434.41.6
1,840
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75996742TK-6KN19.0519.193535.06836.01.6
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75996751TK-7KN22.2222.363535.069.637.61.6
2,540
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996767TK-8KN25.4025.563535.071.439.41.6
3,150
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
75996776TK-9KN28.5828.753535.07341.01.6
3,870
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996785TK-10KN31.7531.933535.074.642.61.6
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996794TK-11KN34.9235.115050.076.544.52.0
5,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996803TK-12KN38.1038.315050.078.146.12.0
6,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996812TK-13KN41.2841.505050.079.647.62.0
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996821TK-14KN44.4544.685050.081.249.22.0
7,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996837TK-16KN50.8051.035050.084.452.42.0
10,040
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996846TK-17KN53.9854.225050.08654.02.0
10,890
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75996724TK-4K12.7012.813535.064.832.81.6
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75996724TK-4K56416203TK-4KNTK-4K パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工 56416203パイプロック(パイプサポート+固定バンド)因幡電工1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75996785
2022-08-15
用途: 空調冷媒配管の縦管支持に
建設業・工事業

因幡電工さんの商品なので不具合はありません。
縦管の真ん中辺りに一箇所使用します。ガッチリ固定できますので、固定が終わればその後の配管は工事しやすいです。
こちらの商品と一緒に専用支持材も使用すると簡単です。
※支持材へも熱が伝わりますので断熱(専用品有り)が必要です。
私の会社で取引きしている商社ではバラで取り寄せることができませんので、必要なときはモノタロウさんで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする