曜日別特売

壁直付けベース金具

壁直付けベース金具 - 因幡電工壁直付けベース金具 - 因幡電工壁直付けベース金具 - 因幡電工
(1件のレビュー)
用途パイプロックTK用内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面処理
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75996977TK-K60SPHCユニクロめっき処理603.2
480
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
75996986TK-K70SPHCユニクロめっき処理703.2
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
75996995TK-K80SPHCユニクロめっき処理803.2
580
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997004TK-K90SPHCユニクロめっき処理903.2
630
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997013TK-K100SPHCユニクロめっき処理1003.2
680
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
75997022TK-K60-SUSSUS304-603
890
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
75997031TK-K70-SUSSUS304-703
980
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997047TK-K80-SUSSUS304-803
1,070
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997056TK-K90-SUSSUS304-903
1,160
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997065TK-K100-SUSSUS304-1003
1,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75997047
2020-05-04
用途: 仕事で使用
建設業・工事業

取引のある部材屋さんだと箱単位でしか注文出来ない為、モノタロウさんで購入しました。
二個しか要らないので、数量が少ないときはモノタロウさんです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする