因幡電工
保温カバー(パイプロックTK用)
用途
パイプロックTK用
本体
化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)
材質(表面)
ファイルム:ポリエチレン
内容量
1個
全28種類を絞り込む
適合品番
選択してください
TK-3K
TK-4K
TK-5K
TK-6K
TK-7K
TK-8K
TK-9K
TK-10K
TK-11K
TK-12K
TK-13K
TK-14K
TK-16K
TK-17K
保温材厚(mm)
10
15
20
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合品番
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997074
TK-3SH
TK-3K
10
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997083
TK-4SH
TK-4K
10
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997092
TK-5SH
TK-5K
10
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997101
TK-6SH
TK-6K
10
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997117
TK-7SH
TK-7K
10
¥
740
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997126
TK-8SH
TK-8K
10
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997135
TK-9SH
TK-9K
10
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997144
TK-10SH
TK-10K
10
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997153
TK-11SH
TK-11K
10
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997162
TK-12SH
TK-12K
10
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
75997171
TK-13SH
TK-13K
10
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997187
TK-14SH
TK-14K
10
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997196
TK-16SH
TK-16K
15
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997205
TK-17SH
TK-17K
15
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997214
TK-3DH
TK-3K
20
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997223
TK-4DH
TK-4K
20
¥
940
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997232
TK-5DH
TK-5K
20
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997241
TK-6DH
TK-6K
20
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997257
TK-7DH
TK-7K
20
¥
1,020
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997266
TK-8DH
TK-8K
20
¥
1,050
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997275
TK-9DH
TK-9K
20
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997284
TK-10DH
TK-10K
20
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997293
TK-11DH
TK-11K
20
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997302
TK-12DH
TK-12K
20
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997311
TK-13DH
TK-13K
20
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997327
TK-14DH
TK-14K
20
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997336
TK-16DH
TK-16K
20
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997345
TK-17DH
TK-17K
20
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください