因幡電工
配管自在バンド
材質
SPCD
長さ(mm)
ボルト部(W3/8)/50
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
バンド部/0.8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
インシュレーション/(無し)44~51、(有り)38~45
インシュレーション/(無し)51~57、(有り)45~51
インシュレーション/(無し)57~64、(有り)51~58
インシュレーション/(無し)64~70、(有り)58~64
インシュレーション/(無し)70~77、(有り)64~71
インシュレーション/(無し)77~83、(有り)71~77
インシュレーション/(無し)83~89、(有り)77~83
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
適合配管径(Φmm)
切断有効長さ(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997354
HBR-1
バンド部/114.2
インシュレーション/(無し)44~51、(有り)38~45
インシュレーション(HBI)/92
VP・VU管(インシュレーション無し)/40A
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997363
HBR-2
バンド部/130.8
インシュレーション/(無し)51~57、(有り)45~51
インシュレーション(HBI)/109
VP・VU管(インシュレーション有り)/40A
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997372
HBR-3
バンド部/147.4
インシュレーション/(無し)57~64、(有り)51~58
インシュレーション(HBI)/125
VP・VU管(インシュレーション無し)/50A
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997381
HBR-4
バンド部/163..8
インシュレーション/(無し)64~70、(有り)58~64
インシュレーション(HBI)142
VP・VU管(インシュレーション有り)/50A
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
75997397
HBR-5
バンド部/180.7
インシュレーション/(無し)70~77、(有り)64~71
インシュレーション(HBI)/159
VP・VU管(インシュレーション無し)/65A
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997406
HBR-6
バンド部/197.1
インシュレーション/(無し)77~83、(有り)71~77
インシュレーション(HBI)/175
VP・VU管(インシュレーション有り)/65A
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997415
HBR-7
バンド部/213.4
インシュレーション/(無し)83~89、(有り)77~83
インシュレーション(HBI)/191
VP・VU管(インシュレーション無し)/75A
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください