因幡電工
クロスロック Bタイプ
材質
本体:SPHC
表面処理
ユニクロ
同梱部品
W3/8、六角ナット2個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997634
FL-B
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください