因幡電工
L型ブラケット(HDZ35)
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途
壁面を利用した配管の支持に使用します。
内容量
1個
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997643
LB-1T15
150
5
3
6
2940(300)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75997652
LB-1T30
300
11
6
12
1470(150)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください