ピッチゲージ

ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)ピッチゲージ - SK(新潟精機)
(13件のレビュー)

ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
測定範囲
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86919664M24ミリねじ用0.25~6.0mm24枚組
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86919673W20インチねじ用4~26山20枚組
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86919664
2021-06-24
用途: 補修作業時
建設業・工事業

小さくまとまっており使いやすいが
すぐサビてしまうのはしょうがないとは思うが少し残念。
紐を通す用の穴か何かがあれば嬉しい。

対象商品 : 86919664
2021-07-26
用途: 機械のメンテナンス時
富士テクノス株式会社建設業・工事業

老眼で、文字が、小さくて、見えにくいです。
文字をもう少し大きくして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 86919664
2019-04-17
用途: ねじ切りゲージとして使用
製造業

安価でたくさんのゲージが小さくまとまっています。
現在の私的な工作物では問題ありません。

対象商品 : 86919664
2018-11-14
用途: ネジ山のピッチを測る時
田辺オートスポット自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入して良かったから再購入。ただ今回のは0.25ピッチゲージが無く0.3ピッチゲージが二つあった。私は0.25とかは使用しないからいいけど、使用される方が検討されているのならば、再考された方がいいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 86919664
2018-12-13
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

機能は問題ありませんが、個人的にはもう少しスリムなゲージだとねじ穴も測れて更に良いはずです。

対象商品 : 86919673
2018-11-01
用途: 農業機械の点検整備でグリスニップル等の規格を調べ、同等品の購入のため使用します。
農・林・水産業

問題なく使用確認できました。機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 86919664
2019-02-07
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車の部品のねじサイズが確認出来ました。有難う御座いました

対象商品 : 86919673
2017-05-31
用途: 車のネジの調べ

こんな便利なものがあったんだね。おかげで、ネジとナットを間違えて購入するリスクが減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする