曜日別特売

ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)

測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。

用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下仕様裏フタ/耳金付付属品ハードケース質量(g)120タイプ標準目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920041DI-10D-
8,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
56015846DI-10D(校正書・トレーサビリティ体系図付)一般校正
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ダイヤルゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする