大阪サニタリー
タンク用ヘルール 100L 316L
材質
SUS316L
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76001021
CLF3-W
1.0S
オープン
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001037
CLF3-W
1.5S
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
5日以内出荷
76001046
CLF3-W
2.0S
オープン
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001055
CLF3-W
2.5S
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001064
CLF3-W
3.0S
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001082
CLF3-W
4.0S
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001073
CLF3-W
3.5S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材