大阪サニタリー
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法E(mm)
150
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76004092
RB-MS
1.0S
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
76004101
RB-MS
1.5S
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
76004117
RB-MS
2.0S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
76004126
RB-MS
2.5S
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材