曜日別特売

手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式

手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 - 大阪サニタリー手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 - 大阪サニタリー
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760041532BM2.0S
オープン
93,980
103,378(税込)
当日出荷
760041622BM2.5S
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする