曜日別特売

小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式

小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 - 大阪サニタリー小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 - 大阪サニタリー
形状ストレート質量(kg)0.7最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFEハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760041712BV-M81/4
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
760041872BV-M103/8
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
760041962BV-M151/2
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする