曜日別特売

マップメジャー

マップメジャー - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。

用途
地図上の距離測定が可能。
登山、キャンプに。
材質(本体)ABS樹脂文字種別英字本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86921624No.932
3,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86921624
2015-08-24
用途: 不動産業務
株フォーサイト不動産業

使いやすいのと形全てが良いと知り合いの会長も愛用いたしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする