L型テストピン

L型テストピン - カイセ
(1件のレビュー)
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76097113769KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1,680
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76097113
2015-07-27
用途: 予備蓄電池の点検
サービス業

狭い場所での予備蓄電池の電圧測定に購入。測定するL型ピンが細すぎ、一般測定用の太さもあると、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする