カイセ
L型テストピン(黒のみ)
色
黒
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.9
ピン長さ(mm)
15
最大電圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76097131
769B
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください