テストリードセット

テストリードセット - カイセ

100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット

セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76097323100-62KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする