KANA(片山チエン)
KタイミングプーリーL050形 AFタイプ
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76085161
K15L050AFD10F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
3X1.4
10
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085177
K15L050AFD12F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
4X1.8
12
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085186
K15L050AFD15F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
5X2.3
15
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76085195
K15L050AFD16F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
5X2.3
16
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085204
K15L050AFD18F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
6X2.8
18
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085213
K15L050AFD20F
-
45.48
51
-
19
-
36
44.72
6X2.8
20
15
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085222
K24L050AFD15F
-
72.77
78
-
19
-
58
72.00
5X2.3
15
24
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085231
K24L050AFD16F
-
72.77
78
-
19
-
58
72.00
5X2.3
16
24
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085247
K24L050AFD18F
-
72.77
78
-
19
-
58
72.00
6X2.8
18
24
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085256
K24L050AFD20F
-
72.77
78
-
19
-
58
72.00
6X2.8
20
24
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085265
K24L050AFD25F
-
72.77
78
-
19
-
58
72.00
8X3.3
25
24
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください