KタイミングプーリーL050形 BFタイプ

KタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ内容量1個
全34種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
歯数
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76085274K14L050BFD10F3042.45471219313441.683X1.41014
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
76085283K14L050BFD12F3042.45471219313441.684X1.81214
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085292K14L050BFD15F3042.45471219313441.685X2.31514
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085301K14L050BFD16F3042.45471219313441.685X2.31614
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085317K14L050BFD18F3042.45471219313441.686X2.81814
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085326K14L050BFD20F3042.45471219313441.686X2.82014
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085335K15L050BFD10F3245.48511219313644.723X1.41015
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085344K15L050BFD12F3245.48511219313644.724X1.81215
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085353K15L050BFD15F3245.48511219313644.725X2.31515
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085362K15L050BFD16F3245.48511219313644.725X2.31615
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085371K15L050BFD18F3245.48511219313644.726X2.81815
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085387K15L050BFD20F3245.48511219313644.726X2.82015
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085396K16L050BFD12F3448.51551219313947.754X1.81216
7,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085405K16L050BFD15F3448.51551219313947.755X2.31516
7,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
76085414K16L050BFD16F3448.51551219313947.755X2.31616
7,900
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085432K16L050BFD20F3448.51551219313947.756X2.82016
7,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085441K17L050BFD12F3551.54571219314150.784X1.81217
8,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085457K17L050BFD15F3551.54571219314150.785X2.31517
8,000
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085466K17L050BFD16F3551.54571219314150.785X2.31617
8,000
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085475K17L050BFD18F3551.54571219314150.786X2.81817
8,000
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085484K17L050BFD20F3551.54571219314150.786X2.82017
8,000
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085493K20L050BFD12F4060.64651219315059.884X1.81220
8,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085502K20L050BFD15F4060.64651219315059.885X2.31520
8,700
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085511K20L050BFD16F4060.64651219315059.885X2.31620
8,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085527K20L050BFD18F4060.64651219315059.886X2.81820
8,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085536K20L050BFD20F4060.64651219315059.886X2.82020
8,700
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085545K20L050BFD25F4060.64651219315059.888X3.32520
8,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
76085554K22L050BFD12F4466.7741219315365.944X1.81222
8,100
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
76085563K22L050BFD15F4466.7741219315365.945X2.31522
8,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085572K22L050BFD16F4466.7741219315365.945X2.31622
8,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085581K22L050BFD18F4466.7741219315365.946X2.81822
8,100
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085597K22L050BFD20F4466.7741219315365.946X2.82022
8,100
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085606K22L050BFD25F4466.7741219315365.948X3.32522
8,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085423K16L050BFD18F3448.51551219313947.756X2.81816
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする