曜日別特売

KタイミングプーリーL075形 AFタイプ

KタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)
種類タイミングプーリ材質機械構造用炭素鋼付属品フランジ形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76085615K14L075AFD10F1014
6,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76085624K14L075AFD12F1214
6,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76085633K14L075AFD15F1514
6,800
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085642K14L075AFD16F1614
6,800
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085651K14L075AFD18F1814
6,800
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085667K14L075AFD20F2014
6,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085676K15L075AFD10F1015
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085685K15L075AFD12F1215
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085694K15L075AFD15F1515
7,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085703K15L075AFD16F1615
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085712K15L075AFD18F1815
7,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085721K15L075AFD20F2015
7,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085737K16L075AFD12F1216
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085746K16L075AFD15F1516
7,500
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085755K16L075AFD16F1616
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085764K16L075AFD18F1816
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085773K16L075AFD20F2016
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085782K18L075AFD12F1218
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085791K18L075AFD15F1518
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085807K18L075AFD16F1618
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085816K18L075AFD18F1818
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085825K18L075AFD20F2018
7,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085834K20L075AFD12F1220
7,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085843K20L075AFD15F1520
7,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085852K20L075AFD16F1620
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085861K20L075AFD18F1820
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085877K20L075AFD20F2020
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085886K20L075AFD25F2520
7,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする