KANA(片山チエン)
KタイミングプーリーL075形 BFタイプ
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76085895
K14L075BFD10F
30
42..45
47
12
26
38
34
41.68
3X1.4
10
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76085904
K14L075BFD12F
30
42..45
47
12
26
38
34
41.68
4X1.8
12
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76085913
K14L075BFD15F
30
42..45
47
12
26
38
34
41.68
5X2.3
15
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085922
K14L075BFD16F
30
42.45
47
12
26
38
34
41.68
5X2.3
16
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085931
K14L075BFD18F
30
42..45
47
12
26
38
34
41.68
6X2.8
18
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085947
K14L075BFD20F
30
42..45
47
12
26
38
34
41.68
6X2.8
20
14
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76085956
K17L075BFD12F
35
51.54
57
12
26
38
41
50.78
4X1.8
12
17
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76085965
K17L075BFD15F
35
51.54
57
12
26
38
41
50.78
5X2.3
15
17
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085974
K17L075BFD16F
35
51.54
57
12
26
38
41
50.78
5X2.3
16
17
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085983
K17L075BFD18F
35
51.54
57
12
26
38
41
50.78
6X2.8
18
17
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085992
K17L075BFD20F
35
51.54
57
12
26
38
41
50.78
6X2.8
20
17
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086001
K20L075BFD12F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
4X1.8
12
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086017
K20L075BFD15F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
5X2.3
15
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76086026
K20L075BFD16F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
5X2.3
16
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086035
K20L075BFD18F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
6X2.8
18
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086044
K20L075BFD20F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
6X2.8
20
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086053
K20L075BFD25F
40
60.64
65
12
26
38
50
59.88
8X3.3
25
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086062
K25L075BFD12F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
4X1.8
12
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086071
K25L075BFD15F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
5X2.3
15
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086087
K25L075BFD16F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
5X2.3
16
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086096
K25L075BFD18F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
6X2.8
18
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086105
K25L075BFD20F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
6X2.8
20
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086114
K25L075BFD25F
44
75.80
83
12
26
38
63
75.04
8X3.3
25
25
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください