KANA(片山チエン)
KタイミングプーリーH100形 AFタイプ
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
H100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
選択してください
20
25
28
30
32
35
38
40
歯数
20
25
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76086123
K20H100AFD20F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
6X2.8
20
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086132
K20H100AFD25F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
8X3.3
25
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086141
K20H100AFD28F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
8X3.3
28
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086157
K20H100AFD30F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
8X3.3
30
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086166
K20H100AFD32F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
10X3.3
32
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086175
K20H100AFD35F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
10X3.3
35
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086184
K20H100AFD38F
-
80.85
86
-
33
-
66
79.48
10X3.3
38
20
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086193
K25H100AFD20F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
6X2.8
20
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086202
K25H100AFD25F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
8X3.3
25
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086211
K25H100AFD28F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
8X3.3
28
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086227
K25H100AFD30F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
8X3.3
30
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086236
K25H100AFD32F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
10X3.3
32
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086245
K25H100AFD35F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
10X3.3
35
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086254
K25H100AFD38F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
10X3.3
38
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086263
K25H100AFD40F
-
101.06
108
-
33
-
84
99.69
12X3.3
40
25
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください