人肌のゲル原液

人肌のゲル原液 - エクシール
(12件のレビュー)

人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。
二つの液を混合し、型に流すだけで自然硬化します。
低硬度でも十分な強度があり、硬化後も硬くなったりひび割れたりすることはありません。
流動性が良く、気泡が少なく仕上がります。
人体模型や治療用のダミーの作製など大学や医療機関での使用実績があります。
小さな試作品やサンプルにぴったりの少量タイプから、大き目の物を製作する際の大容量タイプと、シーンに合わせた使い分けができます。少量タイプ(主剤75g、硬化剤25g)の出来上がり大きさは、目安として鶏卵Lサイズほどです。

用途
柔らかさを表現したいサンプル品の製作に。
保護パッドの材料に。
手術や治療、応急処置などの練習のための人体模型やダミーの製作に。
材質ウレタンエラストマー乳白色時間可視/15分(23°)混合比(主剤:硬化剤)3:1硬化時間常温:5時間以上 100℃:1時間
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開封後はなるべく早く使い切るようにしてください。未開封の場合でも3ヶ月を目安に使用するようにしてください。
※硬化剤が濁っているものは効果不良の原因となりますのでご使用にならないでください。
※原液の状態では水分と反応しやすいため、湿気や型材などから出る水分により硬化不良を起こすことがあります。
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※可塑剤が染み出る場合があります。
※型材は金型、FRP型、シリコン、樹脂型が利用できます。型には離型剤を塗布してからご使用ください。木型、石膏型はお使いいただけません。
※可燃性、火気厳禁(引火点200℃以上)の液体です。
※皮膚につくとかぶれたりする場合がありますので、ご使用の際は手袋などをつけてご使用になることをおすすめします。
※屋号がない場合のご注文は承ることができかねます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬度
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706576H5-1001セット(100g)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
757065855-6001セット(600g)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
757065945-12001セット(1.2kg)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75706619H0-1001セット(100g)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75706628H15-1001セット(100g)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
757066370-6001セット(600g)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
7570664615-6001セット(600g)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
757066550-12001セット(1.2kg)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
7570666415-12001セット(1.2kg)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76118226H0-1001セット(100g)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
1,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76118235H5-1001セット(100g)アスカーC/5(顔、腕くらいの柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
1,100
取扱い終了
代引不可
69301094H5-1001セット(100g)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
1,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76118244H15-1001セット(100g)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤75g、硬化剤25g、タルク粉、取扱説明書
1,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
761182530-6001セット(600g)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
4,800
取扱い終了
761182625-6001セット(600g)アスカーC/5(顔、腕くらいの柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
693011035-6001セット(600g)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
4,800
取扱い終了
7611827115-6001セット(600g)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤450g、硬化剤150g、タルク粉、取扱説明書
4,800
取扱い終了
761182870-12001セット(1.2kg)アスカーC/0(赤ちゃんの肌くらいの柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
9,000
取扱い終了
761182965-12001セット(1.2kg)アスカーC/5(顔、腕くらいの柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
693011125-12001セット(1.2kg)アスカーC/7(赤ちゃんのほっぺたのような柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
9,000
取扱い終了
7611830515-12001セット(1.2kg)アスカーC/15(足の裏、背中くらいの柔らかさ)主剤900g、硬化剤300g、タルク粉、取扱説明書
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

人肌のゲルで「むにむに」くちびるを作ろう!
この動画は、10が参考にしています。
【乳白】人肌?のゲルで「ぷにぷにマスコット」を作ろう
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75706576H5-10051624084HM01-34002H5-100 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624084人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(100g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
757065855-60051624118HM01-340055-600 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624118人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(600g)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
757065945-120051624145HM01-340085-1200 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624145人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(1200g)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75706619H0-10051624075HM01-34001H0-100 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624075人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(100g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75706628H15-10051624100HM01-34003H15-100 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624100人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(100g)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
757066370-60051624109HM01-340040-600 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624109人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(600g)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7570664615-60051624127HM01-3400615-600 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624127人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(600g)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
757066550-120051624136HM01-340070-1200 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624136人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(1200g)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7570666415-120051624154HM01-3400915-1200 人肌のゲル原液 乳白 エクシール 51624154人肌のゲル原液 乳白エクシール1セット(1200g)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76118271
2020-10-06
用途: 人体模型
木's工房建設業・工事業

全く違うものが送られてきました。
硬度15の乳白色を注文したのに送られてきたのが
硬度0のクリア
全く使い物になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76118271
2020-10-04
用途: 人体模型
木's工房建設業・工事業

全然固まらないし、注文は硬度15の乳白なのに到着したのがクリアの硬度0
全く役にたたなかった。

対象商品 : 69301103
2020-05-15
用途: ガラス製品制作時落下受けに使用

ガラス製品制作時落下受けに使用出来たらと思いましたが、硬化時間が長く又いつまでもベタベタしてしまいました。多分使用方法がまずかったと思い更に追加注文しましたが同じ結果になり諦めました。

3が参考にしています
対象商品 : 76118226
2019-07-26
用途: マスコット作成
医療・福祉・介護関連業

羽二重餅のように柔らかく、なかなか良いです。
ただ柔らかいためか、硬化液の攪拌不足か分かりませんが、出来上がりがペタペタして型から抜くのに一苦労でした。

対象商品 : 76118253
2018-11-12
用途: オモチャ作り
製造業

上手く出来るとプニプニでとても良いものが出来ますが、デジタルスケールで計って作っても硬化不良が起こりやすいので、硬化剤をほんの少し多めに入れていますが、割合が足りなくなるので、硬化剤を多めにしてほしい。
手に着くとベタベタするので、洗浄の仕方を教えてほしい。ら

3が参考にしています
対象商品 : 76118305
2017-12-12
用途: 創作模型の材料として使用
フリーアーム製造業

主剤と硬化剤の混合比を繊細な比率で混ぜ合わせなければならないこと、硬化に時間が掛かること、型から取り外しにくい性質を持つなど取り扱いが難しい素材ですが、面白い効果を得ることが出来る素材です。
気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 76118244
2019-10-04
用途: これも、趣味の一つでかった!
さくら美装建設業・工事業

思ったよりも、量が少ないから 何にだかったらいいか分からないし 値段も高いので そんなに イッパイ買えないあから

1が参考にしています
対象商品 : 69301094
2018-05-07
用途: 人肌サンプルの作製
興研株式会社

人肌サンプルで、良好なものができました。
有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする