三菱電機
高演色セラミックメタルハライドランプ
両口金タイプのセラミックメタルハライドランプ。
優れた演色性と効率を実現。
用途
商業施設、店舗など。
口金
RX7s
種類
高演色セラミックメタルハライド
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
メタルハライドランプ
内容量
1個
注意
※HCI専用電子安定器をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76099545
HCI-TS70W/NDL/PB
70
99
¥10,000
取扱い終了
76099554
HCI-TS70W/WDL/PB
70
92
¥10,000
取扱い終了
76099563
HCI-TS150W/NDL/PB
150
98
¥11,000
取扱い終了
76099572
HCI-TS150W/WDL/PB
150
96
¥11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください