曜日別特売

パックテスト専用カップ 10個入

パックテスト専用カップ 10個入 - 共立理化学研究所パックテスト専用カップ 10個入 - 共立理化学研究所
(4件のレビュー)

一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。
パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。
デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。

TGK品番0211-80-28-99アズワン品番1-8170-40内容量1組(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76103693WAK-CC10
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76103693
2023-02-10
用途: 現場での水質分析時
製造業

現場で水質を分析することがあるが、計量線が引かれており、パックテストに必要な適量の検体を採取しやすい。また分析結果を数値で得る場合は、デジタルパックテストを使用するが、その際には必須のアイテムであり、専用カップが多い方が作業効率もアップする。

対象商品 : 76103693
2020-06-26
用途: こどもの自由研究用
製造業

PACテストの試薬をいれるのにとても便利なので、
いつも利用しています。試薬の量を一定にできることがいいと思います。

対象商品 : 76103693
2018-10-06
用途: 毎日定量で測定するのに使用しています。
株式会社 レヴアル製造業

簡単に、しかも一定の量を正確に測定できるのでとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 76103693
2018-03-12
用途: 活動組織の水質調査

数をこなす場合にはあれば作業的には便利ですし、水質調査をしている達成感より一層増します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする