濁度・色度計

濁度・色度計 - 共立理化学研究所

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、
標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。
シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。

仕様
【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応
【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度TGK品番211-80-59-02検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液によるアズワン品番61-0087-93内容量1台
注意
測定終了時には、すぐに両方の水を比色管より出し、よく洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76104743WA-PT-4S
98,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする